平行線 0.75のおすすめ人気ランキング

2025/12/05更新
11件の「平行線 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行線」、「平コード」、「ビニールコード」などの商品も取り扱っております。
VFFコード(器具用ビニール平型平行線) 清和工業ランキング1位
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)100芯径(mm)0.18
1巻(100m)
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

平行線 VFFビニールコード 正和電工ランキング2位
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線です。
用途小形電気器具などの電線コードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

平型ビニルコード オーナンバランキング3位
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000(20℃)定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ダブルコード 30m巻 モノタロウランキング4位
1巻(30m)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

異色平行線 VFFビニールコード 正和電工ランキング5位
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.1赤黒外寸(mm)約2.7×5.4仕様2色タイプ、JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数30定格125V-7A導体より線導体断面積(mm2)0.75
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
539税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル芯数(C)2心素線径(mm)0.18
1巻(10m)
979税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル電線太さ(mm2)1.25定格電圧(V)300定格電流(A)12
1巻ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5外寸(mm)4.7×7.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.6素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途単色のものは、小形電気器具などの電線コードとして、異色のものはスピーカーコードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.5全長(m)100外寸(mm)約3.1×6.2仕様JIS C3306規格質量(kg)4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.18素線数50本定格125V-12A導体より線導体断面積(mm2)1.25
1巻(100m)
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)芯数2適合規格<PS>E定格電圧(V)300定格電流(A)17
1巻
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
1巻(6m)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
1巻(6m)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)